Linicon(リニコン)
卓上型吸引システム
ポンプ、タンク、チューブなど好きな場所に置けます。
静音設計のリニアコンプレッサーを採用。小型ながら毎分25L以上の空気量。
タンク容量4L。
PP製で安全性が向上しました。
セット内容
真空ポンプ(LV-435A)
フットスイッチ
タンク(4l)
チューブ(5m)
フィルター
ピペット×20本
TGK品番
904-21-46-01
材質
タンク/ PP(ポリプロピレン)、ピペット/ ガラス製
消費電力(W)
39
電源
AC100V 50/60Hz
構成
真空ポンプ、チューブ、バイオフィルター、タンク、フットスイッチ、ノズル
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)
25
吐出空気量(L/min)
25
アズワン品番
1-7965-01
最高真空圧力(kPa)
-46.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05836205
HK-435A
¥
105,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください