曜日別特売

薬品識別安全洗浄瓶

薬品識別安全洗浄瓶 - NALGENE(ナルゲン)薬品識別安全洗浄瓶 - NALGENE(ナルゲン)薬品識別安全洗浄瓶 - NALGENE(ナルゲン)薬品識別安全洗浄瓶 - NALGENE(ナルゲン)薬品識別安全洗浄瓶 - NALGENE(ナルゲン)薬品識別安全洗浄瓶 - NALGENE(ナルゲン)薬品識別安全洗浄瓶 - NALGENE(ナルゲン)薬品識別安全洗浄瓶 - NALGENE(ナルゲン)
(4件のレビュー)

化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。
本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。
ノズルからの液だれ防止。
次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。

材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)目盛なし内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
薬品名
容量(mL)
TGK品番
アズワン品番
材質(キャップ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
029350122425-0501アセトン500602-21-63-014-3039-06PP
1,990
1,898
2,088(税込)
当日出荷
029350212425-0502エタノール(エチルアルコール用)500602-21-63-024-3039-02PP
1,990
1,898
2,088(税込)
当日出荷
029350372425-0503メタノール500602-21-63-034-3039-03PP
1,990
1,898
2,088(税込)
当日出荷
029350462425-0504イソプロパノール(イソプロピルアルコール用)500602-21-63-044-3039-04PP
1,990
1,898
2,088(税込)
当日出荷
029350552425-0505蒸留水500602-21-63-054-3039-05PP
1,990
1,898
2,088(税込)
当日出荷
029351072425-0506次亜塩素酸ナトリウム500602-21-63-11-HDPE
1,990
1,898
2,088(税込)
当日出荷
029350732425-1003メタノール1000602-21-63-08-PP
2,630
2,598
2,858(税込)
当日出荷
029350822425-1004イソプロパノール1000602-21-63-09-PP
2,630
2,598
2,858(税込)
当日出荷
029350912425-1005蒸留水1000602-21-63-10-PP
2,630
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
029350642425-1002エタノール1000602-21-63-07-PP
1,520
取扱い終了
029351162425-1006次亜塩素酸ナトリウム1000602-21-63-12-HDPE
1,180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02935107
2021-12-14
用途: 試薬用
株式会社水友

塩素を入れたら穴が開いている。
チューブの曲がった所に穴がある。
不良品です。

1が参考にしています
対象商品 : 02935046
2017-12-27
用途: 機械メンテナンス時
株式会社ワイズエンジニアリング建設業・工事業

大変頑丈で耐久性が有りそうです、今後も複数購入する予定です。

対象商品 : 02935012
2017-10-27
用途: 洗浄アセトンの分注
国立大学法人大阪大学教育・研究機関

洗浄用のちょっとした量を使うのに洗瓶が必要ですが、エタノール、純水と区別できて分かりやすいです。ただ温度変化には対応してないので、時々口先からポタポタしてます。

対象商品 : 02935107
2010-10-28
用途: 12%次亜塩素酸ナトリウムを、小分け使用する為に購入しました。

1個目が半年持たずに、キャップに亀裂発生。
たまたまかと思い、再度購入したが今回は4ヶ月目でキャップに亀裂が発生した。
専用洗浄瓶との事ですが、最悪な程に使用期間の短い商品です。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーへ確認をさせて頂きました。
次亜塩素酸Naをご利用の場合、15%まではご利用いただけますが、長期間ご使用になられた場合、商品の劣化により破損する場合もございます。
また、お客様のご利用環境によっても耐久性は異なります。
何卒ご了承いただきます様、宜しくお願いいたします。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする