曜日別特売

ポリペール バケツ 本体

ポリペール バケツ 本体 - セキスイ
(4件のレビュー)
商品タイプ本体材質PE(ポリエチレン樹脂)形状丸型ブルー内容量1個
注意
※フタは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02913793P45B45460×500439-23-62-01
5,360
取扱い終了
返品不可
車上渡し
代替品有
02913802#7070500×540439-23-62-02
9,100
取扱い終了
返品不可
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02913793P45B33243016(#45)P45NBP45B ポリペール セキスイ 33243016ポリペールセキスイ1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
02913802#7033243034(#70)P70B#70 ポリペール セキスイ 33243034ポリペールセキスイ1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02913793
2020-04-10
用途: 屋外でのごみ箱
その他業種

とにかく丈夫で長持ち。フタだけ単品で買えるのもよい。

対象商品 : 02913793
2016-05-09
用途: 生ゴミの収集

・容器が安定しておりフタの開閉が片手で容易できる
 から良い。
・ブルー色で気に入っていますが花柄が少しあると
 もっと良い思います。

対象商品 : 02913793
2015-02-20
用途: 溶剤ふき取り布の廃棄(外部との遮断のため)

作業者が満足している

対象商品 : 02913802
2015-10-30
用途: ゴミ収集
サービス業

長く使っても破損しなければ有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする