曜日別特売

ディスポセル PMMA製 UV用

ディスポセル PMMA製 UV用 - Kartell(カルテル)ディスポセル PMMA製 UV用 - Kartell(カルテル)ディスポセル PMMA製 UV用 - Kartell(カルテル)ディスポセル PMMA製 UV用 - Kartell(カルテル)ディスポセル PMMA製 UV用 - Kartell(カルテル)
(2件のレビュー)

最大透過を得るための光学窓があります(吸光度1%)。
非透過面には溝がきってあり、持ちやすく、また透過面との取り違いを防ぎます。
セミマイクロは丸い注入口になっており、揮発性の溶媒を用いる場合に栓を取付けられるようになっています。

内容量1セット(100個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品番
寸法(mm)
TGK品番
型式
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
028474061939193910×10×45198-19-35-11標準型4.5
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
028474151941194110×4×45198-19-35-12セミマイクロ型2.5
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
028474241948194810×4×45198-19-35-13セミマイクロ型1.5
4,400
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
返品不可
028474511961196110×10×45198-19-35-22標準型-
3,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0284745119613314187519611961 ディスポセル Kartell(カルテル) 33141875ディスポセルKartell(カルテル)1ケース(100個)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02847451
2019-09-13
用途: 分光分析
教育・研究機関

ポリスチレン製では得られないUVあたりの波長までスペクトルが測定できるので便利です。

対象商品 : 02847406
2013-06-15
用途: 研究開発の基礎データ取り

安価ではありますが、通常使用には全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする