水流ポンプ 逆流防止弁付PP #1395

水流ポンプ 逆流防止弁付PP #1395 - Kartell(カルテル)
(2件のレビュー)

低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。
内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。
耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。

品番1395TGK品番198-19-30-01品名水流ポンプ材質PP枝管外径(Φmm)9上部接続口(Φmm)12内容量1セット
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02847171198-19-30-01
4,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02847171
2025-03-07
用途: アスピレーターとして真空引き

(ゴム板1枚の簡易なものとはいえ)逆止弁がついていること、
排水部スカート部品のおかげで排水が飛び散りにくく、真空到達度による変化も分かりやすいこと、
心臓部が汚染されても分解清掃が簡単であること、
等は非常に有り難い特徴です。
唯一難点を挙げるとすれば、
真空部(の逆止弁部分)がねじ込み式でなくはめ込み式なことです。
真空用ホースを取り外す際、大抵一緒に取れてしまうので、逆止弁の小さいゴム板を無くさないよう注意しなくてはいけないのが地味にストレスです。
給水部と排水部がねじ込み式なのに、真空部だけはめ込み式なのは…真空到達度が悪化するから?それともホースと一緒に回って緩んでしまうから?
何か理由があるのだとは思いますが…。

対象商品 : 02847171
2020-10-17
用途: エアコンのドレン排水の吸引と洗濯機の排水不能や流し台シンク詰まりの排水等の補助
有限会社飯尾電器商会

内部の状態が確認できて手入れが簡単で利用しております

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アスピレーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする