曜日別特売

染色バット 縦型ふた付 8枚用 #355

染色バット 縦型ふた付 8枚用 #355 - Kartell(カルテル)
(1件のレビュー)

硬質で耐薬品性、耐熱性にすぐれています。
オートクレーブ可能。

品番355スライド数(枚)8枚用TGK品番198-19-81-42材質PMP製(ポリメチルペンテン)外形寸法(mm)58×53.5×86H耐熱温度(℃)120内容量1個
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02849007198-19-81-42
2,770
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02849007
2019-04-03
用途: スライドガラス標本のキシレン透徹
戸倉眼科医療・福祉・介護関連業

写真より安っぽく見える。1390円じゃ文句は言えない。
ガラスだとどっしりして倒れにくいし、見た目も良いかも。
キシレンに溶けないと思うが、そういったことへの説明が
購入前に表示されているとより良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする