TGK(東京硝子器械)
FT ポリエチソフト手袋 L 百枚入
LLDポリエチレンにより、しなやかな素材です。
サイズ
L
TGK品番
000-23-75-04
材質
LLDPE
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
t0.02±0.005
全長(mm)
305±5
入数(枚)
100
手のひらまわり(cm)
27.8±0.5
質量(g/枚)
1.75±0
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02804611
000-23-75-04
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください