TGK(東京硝子器械)
クリーンワイパー
細デニールのPE100%使用のニット素材です。
エッジ部の溶断加工と、18MΩ以上の超純水による洗浄で、きわめて低発塵のワイパーです。
※超純水洗浄済
用途
クリーンルーム用
寸法(mm)
230×230
仕様
織布ポリエステル100%の長繊維のニット生地 溶着裁断。超純水洗浄済み。
TGK品番
000-25-19-01
材質
PE100%
型式
LT-100
入数(枚)
100
クラス
10
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02804776
000-25-19-01
¥
7,300
¥
7,227
¥
7,950
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください