ウェハー用フラットピンセット

ウェハー用フラットピンセット - TGK(東京硝子器械)ウェハー用フラットピンセット - TGK(東京硝子器械)ウェハー用フラットピンセット - TGK(東京硝子器械)ウェハー用フラットピンセット - TGK(東京硝子器械)ウェハー用フラットピンセット - TGK(東京硝子器械)ウェハー用フラットピンセット - TGK(東京硝子器械)ウェハー用フラットピンセット - TGK(東京硝子器械)ウェハー用フラットピンセット - TGK(東京硝子器械)

普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに適します。
材質クロモスチール(硬度390VCおよび40RC)。
エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性。
耐酸性で長寿命。
スベリ止めに、ハンドル部にキザグリップをつけてあります。

内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
030305012W2W6.55.02.54.0
5,800
5,742
6,316(税込)
当日出荷
030305264W4W12.08.52.54.0
5,800
5,742
6,316(税込)
当日出荷
030305352WL2WL6.59.02.54.02.5
5,800
5,742
6,316(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
030305443WL3WL9.510.02.54.02.5
5,800
5,742
6,316(税込)
5日以内出荷
返品不可
030305534WL4WL12.07.53.04.02.5
5,800
5,742
6,316(税込)
当日出荷
030305625WL5WL16.08.52.54.02.5
6,600
6,534
7,187(税込)
5日以内出荷
返品不可
030305716WL6WL20.08.52.54.02.5
7,000
6,930
7,623(税込)
6日以内出荷
返品不可
030305872WF2WF6.59.02.54.02.5
5,800
5,742
6,316(税込)
6日以内出荷
返品不可
030305963WF3WF9.510.02.54.02.5
5,800
5,742
6,316(税込)
当日出荷
030306054WF4WF12.09.02.54.02.5
5,800
5,742
6,316(税込)
当日出荷
030306145WF5WF16.08.52.54.02.5
6,600
6,534
7,187(税込)
6日以内出荷
返品不可
030306236WF6WF20.08.52.54.02.5
7,000
6,930
7,623(税込)
6日以内出荷
返品不可
030306322WFG2WFG6.59.02.54.02.5
5,800
5,742
6,316(税込)
6日以内出荷
返品不可
030306413WFG3WFG9.510.02.54.02.5
5,800
5,742
6,316(税込)
当日出荷
030306574WFG4WFG12.09.02.54.02.5
5,800
5,742
6,316(税込)
当日出荷
0303066644W44W12.08.55.03.52.5
6,400
6,336
6,970(税込)
6日以内出荷
返品不可
0303067544WF44WF12.08.55.03.52.5
6,400
6,336
6,970(税込)
5日以内出荷
返品不可
0303068444WFG44WFG12.08.55.03.52.5
5,300
5,247
5,772(税込)
6日以内出荷
返品不可
0303069345W45W16.07.55.03.52.5
7,000
6,930
7,623(税込)
6日以内出荷
返品不可
0303070245WF45WF16.07.55.03.52.5
6,400
6,336
6,970(税込)
5日以内出荷
返品不可
0303071145WFG45WFG16.07.55.03.52.5
5,300
5,247
5,772(税込)
6日以内出荷
返品不可
0303072746W46W20.07.05.03.52.5
6,400
6,336
6,970(税込)
6日以内出荷
返品不可
0303073646WF46WF20.07.05.03.52.5
6,400
6,336
6,970(税込)
5日以内出荷
返品不可
0303074546WFG46WFG20.07.05.03.52.5
6,400
6,336
6,970(税込)
当日出荷
0303075448WF48WF28.09.54.02.5
7,000
6,930
7,623(税込)
当日出荷
0303076341W41W28.012.05.05.0
8,400
8,316
9,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
030305173W3W9.510.02.54.0
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
030305173W030305963WF3W ウェハー用フラットピンセット TGK(東京硝子器械) 03030596ウェハー用フラットピンセットTGK(東京硝子器械)1個
5,742
税込6,316
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする