| 05772453 | K-2 BB | SUS304 | 304-25-25-02 | | |
|
| 05772462 | K-3 GG | SUS304 | 304-25-25-03 | | |
|
| 05772471 | K-4 MM | SUS304 | 304-25-25-04 | | |
|
| 05772487 | K-5 No5 | SUS304 | 304-25-25-05 | | |
|
| 05772496 | K-6 T | SUS304 | 304-25-25-06 | | |
|
| 05772514 | K-8 スライド | SUS304 | 304-25-25-08 | | |
|
| 05772523 | K-9 スプリンター | SUS304 | 304-25-25-09 | | |
|
| 05772532 | K-10 No1 | SUS304 | 304-25-25-10 | | |
|
| 05772541 | K-11 平型 | SUS304 | 304-25-25-11 | | |
|
| 05772557 | K-12 太型 | SUS304 | 304-25-25-12 | | |
|
| 05772697 | K-18 技工用 | SUS304 | 304-25-25-26 | | |
|
| 05772706 | K-18-250 バイオ | SUS304 | 304-25-25-27 | | |
|
| 05772715 | K-18-300 バイオ | SUS304 | 304-25-25-28 | | ¥12,220 | ¥12,098 | ¥13,308(税込) |
| |
|
| 05772724 | K-19 技工用先曲 | SUS304 | 304-25-25-29 | | |
|
| 05772733 | K-19-250 バイオ | SUS304 | 304-25-25-30 | | |
|
| 05772742 | K-19-300 バイオ | SUS304 | 304-25-25-31 | | ¥12,300 | ¥12,177 | ¥13,395(税込) |
| |
|
| 05772751 | K-20 RR | SUS304 | 304-25-25-32 | | |
|
| 05772767 | K-21 NN | SUS304 | 304-25-25-33 | | |
|
| 05772776 | K-22 I | SUS304 | 304-25-25-34 | | |
|
| 05772785 | K-23 No3 | SUS304 | 304-25-25-35 | | |
|
| 05772803 | K-25 ストレート | SUS420J2 | 304-25-25-37 | | |
|
| 05772812 | K-26 3C-A | SUS420J2 | 304-25-25-38 | | |
|
| 05772821 | K-26 3C-B | SUS304 | 304-25-25-39 | | |
|
| 05772837 | K-27 35A | SUS304 | 304-25-25-40 | | |
|
| 05772855 | K-28-250バイオ | SUS304 | 304-25-25-42 | | ¥13,000 | ¥12,870 | ¥14,157(税込) |
| |
|
| 05772864 | K-28-300バイオ | SUS304 | 304-25-25-43 | | ¥17,500 | ¥17,325 | ¥19,058(税込) |
| |
|
| 05772873 | K-29 S | SUS304 | 304-25-25-44 | | |
|
| 05772882 | K-30 クレンメ | SUS304 | 304-25-25-45 | | |
|
| 05772505 | K-7 J | SUS304 | 304-25-25-07 | | | 代替品有 |