曜日別特売

ピンセット

ピンセット - サンダイヤピンセット - サンダイヤピンセット - サンダイヤピンセット - サンダイヤ
(3件のレビュー)
内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
TGK品番
材質
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209336570501215一般品419-25-25-01SUS4301156-531-13
190
189
208(税込)
当日出荷
05777852501225一般品419-25-25-02SUS4301256-531-01
260
249
274(税込)
当日出荷
057778610501015一般品419-25-25-03SUS4301506-531-02
320
309
340(税込)
当日出荷
057778770501018一般品419-25-25-04SUS4301806-531-03
390
379
417(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
057778860501021一般品419-25-25-05SUS4302106-531-04
990
959
1,055(税込)
当日出荷
057778950501024一般品419-25-25-06SUS4302406-531-05
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
057779040501030一般品419-25-25-07SUS4303006-531-06
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
05777913501036一般品419-25-25-08SUS4303606-531-14
7,290
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
05777922501045一般品419-25-25-09SUS4304506-531-15
13,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05777931歯科用165mm歯科型曲り419-25-25-25SUS 420J2165-
1,540
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-07
用途: 電子工作や細かい部品の取り扱い時
製造業

安いピンセットに比べて剛性が圧倒的に高く、非常に安心して物を掴むことができます。作業が捗ります。

2019-03-16
用途: 家庭用
農・林・水産業

125mmを購入しました。しっかり作られておりこれで十分だと思います。相場を知らなかったのですが、ピンセットって意外と安いものなんですね。

対象商品 : 05777852
2015-08-25
用途: 技術用

研究材料をつまむのに使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする