ディスポピンセット PS製 未滅菌(class1)

ディスポピンセット PS製 未滅菌(class1) - TGK(東京硝子器械)
(1件のレビュー)

先がぴったりと合い、使いやすい
柔軟性にすぐれたPS樹脂製ですべり止めが施されており、作業性にすぐれています。

全長(mm)130TGK品番734-25-25-01型式72042摘要未滅菌規格一般医療機器クラスⅠケース入数(本)100医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X00015000017医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0578364472042
2,800
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05783644
2018-08-03
用途: 医薬品の苦情品の中身(錠剤等)を確認する際、素手で触らずピンセットで確認するため。毎回交換できるように使い捨てにした。
製造業

一度封を開けたものであるため、滅菌の必要はないため、未滅菌を購入した。細かいものや小さいものを取る時は先端がつかみにくいと思われる。値段も安く手頃な感じがした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする