曜日別特売

ピンセット(class1)

ピンセット(class1) - TGK(東京硝子器械)ピンセット(class1) - TGK(東京硝子器械)
(4件のレビュー)
材質SUS430内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
全長(mm)
品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05769601AAタイプ 125mm196-25-25-01125AA
140
139
153(税込)
当日出荷
05769617歯科用 150mm196-25-25-02150歯科用
260
257
283(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05769601
2024-05-30
用途: かなり薄い銅板の型抜きしたものをはさむ

薄くて何千枚ものがばらばらに重なりあっているものを型抜きの上下を合わせます

対象商品 : 05769601
2022-09-08
用途: 事務所用
卸売・小売業

しっかりしていい商品です。ありがとうございました。

対象商品 : 05769601
2016-07-06
用途: 塗料を塗った後に落ちたゴミを取る
ほん陶

先端の精度が高く剛性もあるため、1mm以下のティッシュの毛羽も1発で拾うことができます。コストパフォーマンス高いです。

対象商品 : 05769601
2016-08-16
用途: 電気製品の修理
製造業

価格の割には特に問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする