曜日別特売

プレフィルター(グラスファイバー AP20)

プレフィルター(グラスファイバー AP20) - Merck(メルクミリポア)プレフィルター(グラスファイバー AP20) - Merck(メルクミリポア)

ポアサイズ0.8から8.0μmのメンブレンフィルターのプレフィルターに適します。
AP-15タイプフィルターより、捕捉率は低いですが、汚染物保持能力は高くなっています。
AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。
接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。

ポアサイズ(μm)2厚さ(μm)380タンパク質吸着率(μg/cm2)60流量(mL/min)1.3/cm2材質アクリル樹脂接着ボロシリケートマイクロファイバーグラス
全9種類を絞り込む
直径(Φmm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
直径(Φmm)
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02984484AP20 042 001ケース(100枚)42719-41-95-27
5,090
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
02984502AP20 090 001ケース(100枚)90719-41-95-30
11,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
06635291AP20 075 001ケース(100枚)75719-00-11-18
10,000
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
06635307AP20 124 501ケース(50枚)124719-00-11-19
32,300
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
06635325AP20 142 501ケース(50枚)142719-00-11-21
38,700
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
02984441AP20 013 001ケース(100枚)13719-41-95-22
9,660
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
02984493AP20 047 001ケース(100枚)47719-41-95-28
16,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
02984511AP20 055 001ケース(100枚)55719-41-95-32
10,200
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
02984466AP20 025 001ケース(100枚)25719-41-95-25
5,090
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カートリッジフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする