Merck(メルクミリポア)
ウルトラフリーMC(親水性PTFE)
有機溶媒/水溶液両用 オムニポアメンブレン(親水性PTFE)タイプです。
素早いろ過と、高い再現性能があります。
1.5mLチューブ用固定アングルローターで使用します。
用途
水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子や沈殿物の除去
タンパク質および核酸溶液での使用に最適
材質
デバイス:ポリプロピレン
タイプ
精密ろ過
材質(フィルター)
PTFE
容量(mL)
0.4
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
TGK品番
色
フィルター穴径(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06641214
UFC30LG25
1箱(25個)
719-00-17-73
黄
0.2
¥
18,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06641223
UFC30LH25
1箱(25個組)
719-00-17-74
赤
0.45
¥
18,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
02981605
UFC30LG00
1箱(100個)
719-23-32-18
黄
0.2
¥
55,200
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌日出荷
02981614
UFC30LH00
1箱(100個)
719-23-32-19
赤
0.45
¥
55,200
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください