Merck(メルクミリポア)
ウルトラフリーMC(親水性PVDF)
水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。
ろ過量目安(mL)
0.5
材質
(サンプルリザーバー)ポリプロピレン
タイプ
精密ろ過
材質(フィルター)
PVDF
最大遠心力(G)
12000
ローター
1.5mL(固定アングルモーター)
直径×長さL(Φmm×mm)
10.6×45
有効ろ過面積(cm
2
)
4.25
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
TGK品番
色
フィルター(No.)
フィルター穴径(μm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06641162
UFC30DV25
1個
719-00-17-68
紫
DVPP
0.65
-
¥
18,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
06641171
UFC30GV25
1個
719-00-17-69
黄
GVPP
0.22
-
¥
18,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06641196
UFC30HV25
1個
719-00-17-71
赤
HVPP
0.45
-
¥
18,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06641232
UFC30VV25
1個
719-00-17-75
オレンジ
VVPP
0.1
-
¥
18,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02981535
UFC30VV00
1箱(100個)
719-23-32-10
オレンジ
VVPP
0.1
2-3072-01
¥
54,100
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
02981544
UFC30GV00
1箱(100個)
719-23-32-11
黄
GVPP
0.22
2-3072-02
¥
54,100
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
02981562
UFC30HV00
1箱(100個)
719-23-32-13
赤
HVPP
0.45
2-3072-03
¥
54,100
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
02981587
UFC30SV00
1箱(100個)
719-23-32-16
濃緑
SVPP
5
2-3072-05
¥
54,100
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02981571
UFC30DV00
1箱(100個)
719-23-32-15
紫
DVPP
0.65
2-3072-04
¥
54,100
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください