燃焼管 HBチューブ

燃焼管 HBチューブ - CC印(ニッカトー)燃焼管 HBチューブ - CC印(ニッカトー)燃焼管 HBチューブ - CC印(ニッカトー)燃焼管 HBチューブ - CC印(ニッカトー)燃焼管 HBチューブ - CC印(ニッカトー)燃焼管 HBチューブ - CC印(ニッカトー)燃焼管 HBチューブ - CC印(ニッカトー)燃焼管 HBチューブ - CC印(ニッカトー)
(4件のレビュー)

高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。

用途
各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ
半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管
廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管
材質ムライト内容量1本
全42種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
TGK品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
化学組成
曲げ強さ(MPa)
熱伝導率(W/mk)
弾性率(GPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02964534#1696-31-02-01610600SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
02964726#18696-31-02-20105120600SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
46,000
45,980
50,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
02964543#2696-31-02-02913600SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
02964552#3696-31-02-031115600SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
3,600
3,500
3,850(税込)
当日出荷
02964561#4696-31-02-041317600SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
3,600
3,500
3,850(税込)
当日出荷
02964577#5696-31-02-051621600SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
4,500
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
02964586#6696-31-02-062025600SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
4,800
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02964595#6A696-31-02-072228600SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
4,900
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
02964604#7696-31-02-082430600SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
5,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
02964613#8696-31-02-092632600SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
6,400
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
02964622#9696-31-02-102835600SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02964631#10696-31-02-113037600SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
7,800
7,598
8,358(税込)
当日出荷
02964647#10A696-31-02-123542600SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
9,900
9,898
10,888(税込)
当日出荷
02964656#11696-31-02-134250600SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
02964665#12696-31-02-145260600SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
15,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02964674#13696-31-02-156070600SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
17,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02964683#14696-31-02-167080600SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
23,000
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02964692#15696-31-02-178090600SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
26,500
25,980
28,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
02964701#16696-31-02-1885100600SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
32,000
31,980
35,178(税込)
61日以内出荷
返品不可
02964717#17696-31-02-1995110600SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
36,500
35,980
39,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
02964744#2696-31-02-629131000SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
4,800
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
02964753#3696-31-02-6311151000SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
5,900
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
02964762#4696-31-02-6413171000SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
5,900
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
02964771#5696-31-02-6516211000SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
6,800
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
02964787#6696-31-02-6620251000SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
7,800
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
02964796#6A696-31-02-6722281000SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
8,100
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
02964805#7696-31-02-6824301000SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
9,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
02964814#8696-31-02-6926321000SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
10,000
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
02964823#9696-31-02-7028351000SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
11,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
02964832#10696-31-02-7130371000SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
12,900
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
02964841#10A696-31-02-7235421000SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
15,700
14,980
16,478(税込)
当日出荷
02964857#11696-31-02-7342501000SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
19,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
02964866#12696-31-02-7452601000SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
24,500
23,980
26,378(税込)
当日出荷
02964875#13696-31-02-7560701000SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
29,500
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
02964884#14696-31-02-7670801000SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
37,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02964893#15696-31-02-7780901000SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
45,000
44,980
49,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
02964902#16696-31-02-78851001000SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
53,000
52,980
58,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
02964911#17696-31-02-79951101000SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
63,000
62,980
69,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
02964927#18696-31-02-801051201000SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
76,000
75,980
83,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
02964735#1696-31-02-616101000SiO2=40、Al2O3=56160(室温)、90(1200℃)3.4120
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
26031399#10B696-31-02-213745600----
10,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
26031408#10B696-31-02-8137451000----
16,100
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-28
用途: 実験
国立大学法人岡山大学教育・研究機関

予想以上にしっかりしていました。使いやすかったです。

対象商品 : 02964534
2022-08-30
用途: 実験に使用する予定
その他業種

この商品を購入予定です。
質問なのですが長さは600mmか1mの商品しかないのでしょうか?

MonotaROからの回答

こちらのメーカーでこのシリーズでは、2022年9月現在、600mmか1mのみになっております。商品へのお問い合わせは、レビュー欄ではご対応が難しいこともございますので、商品問い合わせ窓口へご連絡いただくこと尾をすすめいたします

対象商品 : 02964665
2018-10-15
用途: 物品の加熱
教育・研究機関

物品を窒素下1000度で加熱するために購入した.
丈夫です.うまく使えています.

対象商品 : 02964543
2017-03-12
用途: 内部に燃えるものを入れる
製造業

内径8mmがほしい 在りましたらおしえてもらいたい。

MonotaROからの回答

他メーカーも含め確認しましたが、内径8mmの取扱いがありませんでした。ご希望に沿えず申し訳ございませんでした。貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする