曜日別特売

HB保護管(パイロメーター用)

HB保護管(パイロメーター用) - CC印(ニッカトー)HB保護管(パイロメーター用) - CC印(ニッカトー)HB保護管(パイロメーター用) - CC印(ニッカトー)HB保護管(パイロメーター用) - CC印(ニッカトー)HB保護管(パイロメーター用) - CC印(ニッカトー)HB保護管(パイロメーター用) - CC印(ニッカトー)
(2件のレビュー)

あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。

用途
測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。
ガス吹込管、ガス採取管。
サポート用治具材。
全44種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
内容量
44種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
TGK品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
全長(mm)
材質
化学組成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02965392#11ケース(10本)696-31-21-0123150HBSiO2=40、Al2O3=56
16,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
02965401#1A1ケース(10本)696-31-21-0234150HBSiO2=40、Al2O3=56
16,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
02965444#4A1ケース(10本)696-31-21-1246300HBSiO2=40、Al2O3=56
31,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
02965487#4A1ケース(10本)696-31-21-2246500HBSiO2=40、Al2O3=56
44,000
43,980
48,378(税込)
当日出荷
02965496#61ケース(10本)696-31-21-2358500HBSiO2=40、Al2O3=56
46,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
02965505#6B1ケース(10本)696-31-21-24610500HBSiO2=40、Al2O3=56
46,000
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
02965514#6C1ケース(5本)696-31-21-25913500HBSiO2=40、Al2O3=56
25,000
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
02965523#71ケース(5本)696-31-21-261115500HBSiO2=40、Al2O3=56
30,250
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
02965532#81ケース(5本)696-31-21-271317500HBSiO2=40、Al2O3=56
30,250
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
02965557#101本696-31-21-292025500HBSiO2=40、Al2O3=56
8,300
8,298
9,128(税込)
61日以内出荷
返品不可
02965566#111本696-31-21-302430500HBSiO2=40、Al2O3=56
10,800
9,998
10,998(税込)
68日以内出荷
返品不可
02965645#91本696-31-21-381621600HBSiO2=40、Al2O3=56
7,700
7,598
8,358(税込)
61日以内出荷
返品不可
02965654#101本696-31-21-392025600HBSiO2=40、Al2O3=56
9,150
8,998
9,898(税込)
61日以内出荷
返品不可
02965663#111本696-31-21-402430600HBSiO2=40、Al2O3=56
11,900
10,980
12,078(税込)
61日以内出荷
返品不可
02965715#71ケース(5本)696-31-21-4611151000HBSiO2=40、Al2O3=56
35,500
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
02965733#91本696-31-21-4816211000HBSiO2=40、Al2O3=56
9,800
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02965742#101本696-31-21-4920251000HBSiO2=40、Al2O3=56
11,700
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
02965751#111本696-31-21-5024301000HBSiO2=40、Al2O3=56
13,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21200998No.31組(10本)-35--SiO2:40% Al2O3:56%
138,000
129,800
142,780(税込)
72日以内出荷
返品不可
21201007No.4A1組(10本)-46--SiO2:40% Al2O3:56%
55,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
21201016No.61組(10本)-58--SiO2:40% Al2O3:56%
55,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
21201025No.6B1組(10本)-610--SiO2:40% Al2O3:56%
65,000
64,980
71,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
21201034No.6C1組(5本)-913--SiO2:40% Al2O3:56%
35,500
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
21201050No.71組(5本)-1115--SiO2:40% Al2O3:56%
35,500
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
21201059No.81組(5本)-1317--SiO2:40% Al2O3:56%
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
02965541#91本696-31-21-281621500HBSiO2=40、Al2O3=56
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
02965584#4A1ケース(10本)696-31-21-3246600HBSiO2=40、Al2O3=56
25,300
取扱い終了
代替品有
02965593#61ケース(10本)696-31-21-3358600HBSiO2=40、Al2O3=56
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
02965602#6B1ケース(10本)696-31-21-34610600HBSiO2=40、Al2O3=56
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
02965611#6C1ケース(5本)696-31-21-35913600HBSiO2=40、Al2O3=56
15,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
02965627#71ケース(5本)696-31-21-361115600HBSiO2=40、Al2O3=56
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
02965636#81ケース(5本)696-31-21-371317600HBSiO2=40、Al2O3=56
19,500
取扱い終了
代替品有
02965697#6B1ケース(10本)696-31-21-446101000HBSiO2=40、Al2O3=56
46,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
02965417#31ケース(10本)696-31-21-0335150HBSiO2=40、Al2O3=56
7,000
取扱い終了
返品不可
02965426#4A1ケース(10本)696-31-21-0446150HBSiO2=40、Al2O3=56
7,000
取扱い終了
02965435#31ケース(10本)696-31-21-1135300HBSiO2=40、Al2O3=56
12,000
取扱い終了
返品不可
02965453#61ケース(10本)696-31-21-1358300HBSiO2=40、Al2O3=56
13,000
取扱い終了
返品不可
02965462#6B1ケース(10本)696-31-21-14610300HBSiO2=40、Al2O3=56
13,000
取扱い終了
返品不可
02965471#31ケース(10本)696-31-21-2135500HBSiO2=40、Al2O3=56
21,000
取扱い終了
返品不可
02965575#31ケース(10本)696-31-21-3135600HBSiO2=40、Al2O3=56
22,000
取扱い終了
返品不可
02965672#4A1ケース(10本)696-31-21-42461000HBSiO2=40、Al2O3=56
34,000
取扱い終了
返品不可
02965681#61ケース(10本)696-31-21-43581000HBSiO2=40、Al2O3=56
40,000
取扱い終了
返品不可
02965706#6C1ケース(5本)696-31-21-459131000HBSiO2=40、Al2O3=56
25,300
取扱い終了
返品不可
02965724#81ケース(5本)696-31-21-4713171000HBSiO2=40、Al2O3=56
26,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02965541#970733873HBHOGO-2116500#9 HB保護管 CC印(ニッカトー) 70733873HB保護管CC印(ニッカトー)1本
6,798
税込7,478
注文コードが変更になりました
02965584#4A28607916-#4A HB保護管(ムライト) CC印(ニッカトー) 28607916HB保護管(ムライト)CC印(ニッカトー)1組(10本)
45,980
税込50,578
品番が変更になりました
02965593#628607925-#6 HB保護管(ムライト) CC印(ニッカトー) 28607925HB保護管(ムライト)CC印(ニッカトー)1組(10本)
51,980
税込57,178
品番が変更になりました
02965602#6B28607934-#6B HB保護管(ムライト) CC印(ニッカトー) 28607934HB保護管(ムライト)CC印(ニッカトー)1組(10本)
49,980
欠品中
税込54,978
品番が変更になりました
02965611#6C28607943-#6C HB保護管(ムライト) CC印(ニッカトー) 28607943HB保護管(ムライト)CC印(ニッカトー)1組(5本)
26,980
税込29,678
品番が変更になりました
02965627#728607959-#7 HB保護管(ムライト) CC印(ニッカトー) 28607959HB保護管(ムライト)CC印(ニッカトー)1組(5本)
34,980
税込38,478
品番が変更になりました
02965636#828607968-#8 HB保護管(ムライト) CC印(ニッカトー) 28607968HB保護管(ムライト)CC印(ニッカトー)1組(5本)
34,980
税込38,478
品番が変更になりました
02965697#6B21201025No.6B#6B HB保護管(パイロメーター用) CC印(ニッカトー) 21201025HB保護管(パイロメーター用)CC印(ニッカトー)1組(10本)
64,980
欠品中
税込71,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02965417
2015-09-16
用途: 熱電対の保護
卸売・小売業

購入したもののサイズが熱電対に対してほんの少し小さすぎたため使用できず。
内径3㎜とあるが、表記よりも若干内径が小さいようです。

1が参考にしています
対象商品 : 02965417
2015-10-08
用途: 鋳造機の熱電対の保護材
卸売・小売業

内径の寸法が表記より若干小さく、使用できませんでした…。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする