アルミナ999るつぼ用ふたのみ PB-1用

アルミナ999るつぼ用ふたのみ PB-1用 - TGK(東京硝子器械)アルミナ999るつぼ用ふたのみ PB-1用 - TGK(東京硝子器械)

アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
耐熱温度は、1900度です。

用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999内容量1個
注意
※急加熱・急冷却をすると破損します。
電気炉等でご使用いただく場合は、常温から徐々に加熱して頂き、冷ます再も徐々に冷却をするようお願いします。
また、磁器なので割れますのでお取扱いにご注意下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02831753PB-1用129-31-81-11
1,600
1,590
1,749(税込)
当日出荷
02831762PB-2用129-31-81-12
2,300
2,290
2,519(税込)
3日以内出荷
02831796PB-5用129-31-81-15
4,900
4,890
5,379(税込)
3日以内出荷
02831805PB-6用129-31-81-16
11,000
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
返品不可
02831814コップ型用129-31-81-17
11,000
10,900
11,990(税込)
7日以内出荷
返品不可
02831823PB-7用129-31-81-18
14,000
13,900
15,290(税込)
6日以内出荷
返品不可
02831771PB-3用129-31-81-13
2,900
取扱い終了
代替品有
02831787PB-4用129-31-81-14
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02831771PB-3用76362178-PB-3用 アルミナ999るつぼ用ふたのみ TGK(東京硝子器械) 76362178アルミナ999るつぼ用ふたのみTGK(東京硝子器械)1枚
2,990
税込3,289
注文コードが変更になりました
02831787PB-4用76362187-PB-4用 アルミナ999るつぼ用ふたのみ TGK(東京硝子器械) 76362187アルミナ999るつぼ用ふたのみTGK(東京硝子器械)1枚
4,190
税込4,609
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする