曜日別特売

SSA-S保護管

SSA-S保護管 - CC印(ニッカトー)SSA-S保護管 - CC印(ニッカトー)SSA-S保護管 - CC印(ニッカトー)SSA-S保護管 - CC印(ニッカトー)
(1件のレビュー)

あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。

材質SSA-S化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%使用温度(℃)1800スペースCC
全24種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
全長(mm)
内容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
TGK品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
029657674A1ケース(5個)696-31-22-0146300
28,500
27,980
30,778(税込)
当日出荷
0296577661ケース(5個)696-31-22-0258300
32,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
029657856B1ケース(5個)696-31-22-03610300
36,000
35,980
39,578(税込)
当日出荷
029657944A1ケース(5個)696-31-22-0446500
38,500
37,980
41,778(税込)
当日出荷
0296580361ケース(5個)696-31-22-0558500
49,500
48,980
53,878(税込)
当日出荷
029658126B1ケース(5個)696-31-22-06610500
55,250
54,980
60,478(税込)
当日出荷
029658216C1ケース(5個)696-31-22-07913500
65,000
64,980
71,478(税込)
当日出荷
0296583771ケース(5個)696-31-22-081115500
71,500
70,980
78,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
0296584681個696-31-22-091317500
16,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
0296585591個696-31-22-101620500
18,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
029658644A1ケース(5個)696-31-22-2146600
45,500
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
0296587361ケース(5個)696-31-22-2258600
52,500
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
029658826B1ケース(5個)696-31-22-23610600
58,500
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
029658916C1ケース(5個)696-31-22-24913600
71,500
70,980
78,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
0296590771ケース(5個)696-31-22-251115600
82,500
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
0296591681個696-31-22-261317600
19,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
0296592591個696-31-22-271620600
20,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
029659344A1ケース(5個)696-31-22-28461000
74,500
73,980
81,378(税込)
当日出荷
0296594361ケース(5個)696-31-22-29581000
83,000
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
029659526B1ケース(5個)696-31-22-306101000
95,000
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
029659616C1ケース(5個)696-31-22-319131000
114,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
0296597771ケース(5個)696-31-22-3211151000
128,500
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
0296598681個696-31-22-3313171000
28,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
0296599591個696-31-22-3416201000
33,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-26
用途: 金属をガス雰囲気中で1450℃に加熱
サイエンスラボ鈴木製造業

やはり高純度アルミナで無いとこの温度では持たない。高いけど価値がある。チューブを買うつもりで保護管を買ってしまったので、やむなくセラミックス用カッターで切断する羽目に。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする