曜日別特売

SSA-T角サヤ

SSA-T角サヤ - CC印(ニッカトー)SSA-T角サヤ - CC印(ニッカトー)SSA-T角サヤ - CC印(ニッカトー)SSA-T角サヤ - CC印(ニッカトー)SSA-T角サヤ - CC印(ニッカトー)
(1件のレビュー)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)

常用温度(℃)1750最高使用温度(℃)1750内容量1個
注意
※本体にフタは付属していません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02963712-696-30-51-0190×90×50
11,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
02963737-696-30-51-03120×120×60
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
02963746-696-30-51-04150×150×50
22,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
02963721-696-30-51-02100×100×50
13,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
26031234-696-30-51-10200×200×100H
30,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02963712
2025-06-24
用途: セラミックス焼成
製造業

セラミックス粉の焼成実験を行うため、90角4つと200角2つを購入。
90角2つに粉を入れ10℃/minで1450℃まで昇温したところ二つとも粉々に
割れて電気炉内を内容物で汚してしまった。
次に200角の中に90角2つを入れ、10℃/minで600℃に一度あげ
2時間保持した後に1400℃まで昇温したが、外側の200角が割れていた。
耐熱温度1750℃との記載があり信用して購入したが1回の使用で割れるとは思わず、非常にがっかりした。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする