TGK(東京硝子器械)
アルミナ丸型匣鉢のみ 60R
外径×高さH(Φmm×mm)
60×35H
TGK品番
129-31-74-01
材質
アルミナ純度:>98%、(純度)
スペース
ACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
品番
ACE-60R
耐熱温度(℃)
使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02831017
60R
¥
3,200
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください