燃焼CBボート

燃焼CBボート - CC印(ニッカトー)燃焼CBボート - CC印(ニッカトー)

1450℃の使用に耐えます。 ●電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用、および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても、広く採用されています。

使用温度(℃)1450化学組成SiO2=66、Al2O3=28
注意
※No.6はつまみなしです。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
TGK品番
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0296359711袋(50個)-696-30-41-016430
7,0006,998
6,998
7,698(税込)
当日出荷
0296363321袋(100個)-696-30-41-1112960
14,00013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
0296364251袋(50個)-696-30-41-12161280
9,0008,998
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
0296365161袋(50個)-696-30-41-13161088
9,0008,998
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
029636676A1袋(50個)-696-30-41-1413.51080
9,0008,998
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
0296367681袋(50個)-696-30-41-15151390
17,00016,980
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
02963606101袋(10個)-696-30-41-081412140
6,7005,998
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
0296362410A1袋(10個)-696-30-41-102012140
13,80012,980
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
02963615121袋(10個)-696-30-41-091610105
4,5004,498
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1217382510【ワケあり】1袋(10個)※理由あり(未使用・未開封)696-30-41-081412140
6,7005,790
4,690
アウトレット
5,159(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする