曜日別特売

ジルコニウムるつぼ 本体のみ

ジルコニウムるつぼ 本体のみ - TGK(東京硝子器械)ジルコニウムるつぼ 本体のみ - TGK(東京硝子器械)

炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。
真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。

仕様表面艶消し内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
底内径(Φmm)
上内径(Φmm)
深さ(mm)
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02829757128-33-61-0525203436128-33-61-05
22,500
22,400
24,640(税込)
当日出荷
02829766128-33-61-0635384730128-33-61-06
23,800
23,700
26,070(税込)
6日以内出荷
返品不可
02829775128-33-61-0745384735128-33-61-07
25,500
25,400
27,940(税込)
9日以内出荷
返品不可
02829784128-33-61-0855384742128-33-61-08
26,800
26,700
29,370(税込)
6日以内出荷
返品不可
02829793128-33-61-09100505946128-33-61-09
38,500
38,400
42,240(税込)
7日以内出荷
返品不可
02829802128-33-61-10250668360128-33-61-10
48,000
47,900
52,690(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする