曜日別特売

ロート

ロート - サンダイヤ
(1件のレビュー)

ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。
細口試薬瓶(30mL)およびビュレットにも対応します。

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
足径(Φmm)
高さ(mm)
内径(Φmm)
材質
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06663255#0258030112930SUS304419-32-11-01
800
799
879(税込)
当日出荷
066632640258045113545SUS304419-32-11-02
800
799
879(税込)
当日出荷
06663212025816015110145SUS304419-32-11-06
2,820
2,798
3,078(税込)
当日出荷
066632030258120-100--419-32-11-05
1,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
06663221025818015120175SUS304419-32-11-07
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
06663237025821015135205SUS304419-32-11-08
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
06663246025825015150235SUS304419-32-11-09
3,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
0666327355mm-50--419-32-11-03
640
取扱い終了
返品不可
0666328270mm-55--419-32-11-04
800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
066632030258120331501261200258120 ステンレスロート アズワン 33150126ステンレスロートアズワン1個
2,240
税込2,464
注文コードが変更になりました
066632210258180331501441800258180 ステンレスロート アズワン 33150144ステンレスロートアズワン1個
3,237
税込3,561
注文コードが変更になりました。
066632370258210331501532100258210 ステンレスロート アズワン 33150153ステンレスロートアズワン1個
4,019
欠品中
税込4,421
注文コードが変更になりました。
066632460258250331501622400258250 ステンレスロート アズワン 33150162ステンレスロートアズワン1個
5,140
税込5,654
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06663264
2022-06-25
用途: 廃油型ロケットストーブの、注入時に使用しています。
山田精機

初めて購入しましたが、注入口狭くてサイズ迷いましたが
ピッタリな感じでいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする