曜日別特売

運搬用タンク台車 SUS304製

運搬用タンク台車 SUS304製 - サンダイヤ運搬用タンク台車 SUS304製 - サンダイヤ運搬用タンク台車 SUS304製 - サンダイヤ
(1件のレビュー)

キャスターの取付け金具の改良により、台車自体の全高を抑えることが可能となり安定性が増しました。
底部を凸状成型することにより、タンク取外し時の、水分付着に伴う表面張力による外れにくさを解消しました。

キャスター(mm)65Φ仕様キャスター:2個ストッパー付き・キャスター金属部:クロームメッキ仕上げ・本体:SUS304ミラー仕上げ内容量1個
全8種類を絞り込む
内径×深さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
耐荷重(kg)
内径×深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02907746419-32-03-0130cm用120305×40
11,060
9,998
10,998(税込)
当日出荷
02907755419-32-03-0233cm用120335×40
11,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
02907764419-32-03-0336cm用120365×45
14,870
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02907773419-32-03-0440cm用120405×45
15,960
14,980
16,478(税込)
当日出荷
02907782419-32-03-0545cm用120455×45
17,230
16,980
18,678(税込)
当日出荷
02907791419-32-03-0650cm用120505×50
22,120
21,980
24,178(税込)
当日出荷
02907807419-32-03-0755cm用160555×50
25,020
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
02907816419-32-03-0860cm用160605×50
28,290
27,980
30,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02907791
2014-11-28
用途: 漬物の4斗樽移動に使用
株式会社大藤

ステンレス製で思ってた以上に軽く清潔感がある。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする