サンダイヤ
湿布缶
蓋付の丸缶です。
材質
SUS304
本体厚さ(mm)
0.6
蓋厚(mm)
0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
TGK品番
口径(Φmm)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02907721
419-32-02-08
5000
210
419-32-02-08
180
180×210
¥
10,300
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02907685
419-32-02-04
500
108
419-32-02-04
80
80×108
¥
2,240
取扱い終了
返品不可
02907694
419-32-02-05
1000
120
419-32-02-05
105
105×120
¥
2,760
取扱い終了
返品不可
02907703
419-32-02-06
2000
150
419-32-02-06
135
135×150
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
02907712
419-32-02-07
3000
180
419-32-02-07
155
155×180
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください