TGK(東京硝子器械)
消毒用カゴ 18-8(SUS304)製
(1件のレビュー)
材質
ステンレス18-8(SUS304)
形状
角型
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02910345
419-32-27-12
A-大
400×370×195
¥
7,000
¥
6,930
¥
7,623
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02910363
419-32-27-14
A-小
400×300×195
¥
6,500
¥
6,435
¥
7,079
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02910372
419-32-27-22
B-大
400×380×210
¥
7,130
¥
7,059
¥
7,765
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02910381
419-32-27-23
B-中
390×360×200
¥
6,500
¥
6,435
¥
7,079
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02910397
419-32-27-31
コンテナー用
330×320×210
¥
6,740
¥
6,673
¥
7,340
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02910354
419-32-27-13
A-中
400×330×195
¥
6,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください