曜日別特売

密閉缶運搬用 18-8(SUS304)製 手提付

密閉缶運搬用 18-8(SUS304)製 手提付 - サンダイヤ密閉缶運搬用 18-8(SUS304)製 手提付 - サンダイヤ密閉缶運搬用 18-8(SUS304)製 手提付 - サンダイヤ密閉缶運搬用 18-8(SUS304)製 手提付 - サンダイヤ密閉缶運搬用 18-8(SUS304)製 手提付 - サンダイヤ密閉缶運搬用 18-8(SUS304)製 手提付 - サンダイヤ

本体は一枚絞りで耐久性に優れています。
フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。

材質ステンレス18-8(SUS304)内容量1個
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
※耐圧構造ではありませんのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
厚さt(mm)
持ち手
蓋厚(mm)
底形状
フタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06856893#1011-011105×1200.6ツリ手(バネ無)0.6ド-ナツスタイル取手式
10,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
06856902#1011-022135×1500.6ツリ手0.6ド-ナツスタイル取手式
14,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
06856911#1011-033155×1800.6ツリ手0.6ド-ナツスタイル取手式
13,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
02909724419-32-21-045180×2100.6ツリ手0.6ド-ナツスタイル取手式
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
02909733419-32-21-057210×2151.5ツリ手0.7フラットベント式
15,190
14,980
16,478(税込)
当日出荷
02909742419-32-21-0610240×2452ツリ手0.7フラットベント式
17,380
16,980
18,678(税込)
当日出荷
02909751419-32-21-0715270×2752ツリ手0.7フラットベント式
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
02909767419-32-21-0820300×3052ツリ手0.7フラットベント式
30,860
29,980
32,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
02909697419-32-21-011105×1200.6ツリ手(バネ無)0.6ド-ナツスタイル取手式
8,800
取扱い終了
代替品有
02909706419-32-21-022135×1500.6ツリ手0.6ド-ナツスタイル取手式
9,600
取扱い終了
代替品有
02909715419-32-21-033155×1800.6ツリ手0.6ド-ナツスタイル取手式
10,000
取扱い終了
代替品有
06856927#1011-045180×2100.6ツリ手0.6ド-ナツスタイル取手式
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02909697419-32-21-0106856893#1011-01419-32-21-01 密閉缶運搬用 18-8(SUS304)製 手提付 サンダイヤ 06856893密閉缶運搬用 18-8(SUS304)製 手提付サンダイヤ1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
02909706419-32-21-0206856902#1011-02419-32-21-02 密閉缶運搬用 18-8(SUS304)製 手提付 サンダイヤ 06856902密閉缶運搬用 18-8(SUS304)製 手提付サンダイヤ1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
02909715419-32-21-0306856911#1011-03419-32-21-03 密閉缶運搬用 18-8(SUS304)製 手提付 サンダイヤ 06856911密閉缶運搬用 18-8(SUS304)製 手提付サンダイヤ1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
06856927#1011-0402909724419-32-21-04#1011-04 密閉缶運搬用 18-8(SUS304)製 手提付 サンダイヤ 02909724密閉缶運搬用 18-8(SUS304)製 手提付サンダイヤ1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする