曜日別特売

マーキングタイ

マーキングタイ - エスジー工業マーキングタイ - エスジー工業
(2件のレビュー)

電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。
表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。
MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。

全長(mm)100材質ナイロン
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
TGK品番
結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02836635MK1001パック(100個)153-50-09-116.0~22
2,090
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
02836644MH1001パック(100個)153-50-09-121.5~22
2,090
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02836653ML1001パック(500個)153-50-09-132.0~22
11,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02836653ML10076238716SG-ML100ML100 マーキングタイ ML100 500本入 TGK(東京硝子器械) 76238716マーキングタイ ML100 500本入TGK(東京硝子器械)1袋
11,000
税込12,100
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02836635
2012-11-18
用途: ケーブルの識別

とても使いやすく満足している。
使用現場では、LANケーブル、同軸ケーブル、電源ケーブル等の識別に活用している。

対象商品 : 02836635
2009-07-01
用途: ケーブル等の識別
株式会社RSS

商品写真のMK100とMH100は入れ替わっています。
MK100ですとマーキングの四角い部分が内側にきます。

MonotaROからの回答

お客様にはご迷惑をおかけいたしました。画像の変更を行いました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする