曜日別特売

洗浄籠SC型角型

洗浄籠SC型角型 - TGK(東京硝子器械)洗浄籠SC型角型 - TGK(東京硝子器械)
高さ(mm)160内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
形状
TGK品番
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02883176360-52-42-01340×260×160H角型(大)360-52-42-01PEコーティング
5,600
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
02883185360-52-42-02300×200×160H角型(小)360-52-42-02PEコーティング
4,700
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
02883194360-52-42-21340×260×160H角型(大)360-52-42-21-
5,600
取扱い終了
代替品有
02883203360-52-42-22300×200×160H角型(小)360-52-42-22-
4,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02883194360-52-42-2133468662360-52-42-21 ステンレス洗浄カゴSS マルエム[理化学・容器] 33468662ステンレス洗浄カゴSSマルエム[理化学・容器]1個
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました
02883203360-52-42-2233468705360-52-42-22 ステンレス洗浄カゴSS マルエム[理化学・容器] 33468705ステンレス洗浄カゴSSマルエム[理化学・容器]1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする