メデ・シート

メデ・シート - TGK(東京硝子器械)
(2件のレビュー)

吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。
一面が吸水性、他面が撥水性を持ったシートです。
ベンチコートとしてご利用いただけます。
使ってみて分かる便利なシート。

材質
吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。
一面が吸水性、他面が撥水性をもったシートです。
TGK品番701-57-27-01型式09-1115-01寸法(cm×m)37cm×30m(300mm間隔ミシン線)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06674516701-57-27-01
1,500
1,490
1,639(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06674516
2016-12-26
用途: 実験台の防水・防汚
サービス業

ミシン目が入っている商品ですが、むしろない方が良いですね。広範囲を覆いたい時に裏面防水である意味が無くなってしまいますので。さらに、かなり薄いのでシートによる吸水力はさほど期待できません、購入される方は飛沫程度の液漏れに対する防水力とお考えになった方が良いかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06674516
2011-10-24
用途: 化学実験で使用

シートを敷くことで、少々の濡れやこぼれがあっても安全に実験することができる。多少汚れているテーブルの上でも、このシートを敷くことで、備品や消耗品を汚れから防ぐことができる。とても重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする