Fine ラボラベル

Fine ラボラベル - TGK(東京硝子器械)Fine ラボラベル - TGK(東京硝子器械)Fine ラボラベル - TGK(東京硝子器械)Fine ラボラベル - TGK(東京硝子器械)Fine ラボラベル - TGK(東京硝子器械)

美しくカラーコード化するためのラベルです。
色は10色あり、筆記性にすぐれ、目的に応じて分類・整理に役立ちます。
2.ロール状の物については、ゆっくりはがしてください。紙ムケする場合があります。
3.水性ペンで記入した場合、洗浄時に消える場合があります。

仕様台紙付き・ロール式寸法(mm)14×30内容量1個
注意
※40~+115℃以外の温度条件では使用しないでください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02915001FLL-14型444-55-89-01
6,900
6,831
7,514(税込)
当日出荷
02915026FLL-14型444-55-89-11
6,900
6,831
7,514(税込)
当日出荷
02915044FLL-14型444-55-89-13
6,900
6,831
7,514(税込)
当日出荷
02915071FLL-14型444-55-89-16
6,900
6,831
7,514(税込)
当日出荷
02915105FLL-14型黄緑444-55-89-19
6,900
6,831
7,514(税込)
当日出荷
02915035FLL-14型444-55-89-12
6,900
取扱い終了
02915053FLL-14型444-55-89-14
6,900
取扱い終了
02915062FLL-14型444-55-89-15
6,900
取扱い終了
02915087FLL-14型444-55-89-17
6,900
取扱い終了
02915096FLL-14型444-55-89-18
6,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02915035FLL-14型76275773CL-1 ミドリ画像準備中Fineラボラベル FLL-14 ロール式1000枚TGK(東京硝子器械)1個
6,831
税込7,514
注文コードが変更になりました
02915053FLL-14型76275798CL-1 アカ画像準備中Fineラボラベル FLL-14 ロール式1000枚TGK(東京硝子器械)1個
6,831
税込7,514
注文コードが変更になりました
02915062FLL-14型76275807CL-1 ダイダイ画像準備中Fineラボラベル FLL-14 ロール式1000枚TGK(東京硝子器械)1個
6,831
税込7,514
注文コードが変更になりました
02915087FLL-14型76275825CL-1 チャ画像準備中Fineラボラベル FLL-14 ロール式1000枚TGK(東京硝子器械)1個
6,831
税込7,514
注文コードが変更になりました
02915096FLL-14型76275834CL-1 ムラサキ画像準備中Fineラボラベル FLL-14 ロール式1000枚TGK(東京硝子器械)1個
6,831
税込7,514
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする