曜日別特売

ボーダーラベル

ボーダーラベル - TGK(東京硝子器械)

色は白地に赤(Red)、または青(Blue)の枠が印刷されており、薬品・試薬・危険物などの整理・分類に適します。

仕様台紙付き・長さ:5m
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
枠の色
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
枠の色
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
029149471型1ロール(200枚)25×401型
3,000
2,970
3,267(税込)
3日以内出荷
029149741型1ロール(200枚)25×401型
3,000
2,970
3,267(税込)
当日出荷
029149562型1ロール(125枚)40×602型
3,100
3,069
3,376(税込)
3日以内出荷
029149832型1ロール(125枚)40×602型
3,100
3,069
3,376(税込)
3日以内出荷
029149653型1ロール(100枚)50×703型
3,600
取扱い終了
代替品有
029149923型1ロール(100枚)50×703型
3,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
029149653型76276534RB-33型 ボーダーラベル 赤 TGK(東京硝子器械) 76276534ボーダーラベル 赤TGK(東京硝子器械)1個
3,564
税込3,920
注文コードが変更になりました
029149923型76276568BB-33型 ボーダーラベル 青 TGK(東京硝子器械) 76276568ボーダーラベル 青TGK(東京硝子器械)1個
3,564
税込3,920
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする