シェルフ SS910×P1590×4段

シェルフ SS910×P1590×4段 - TGK(東京硝子器械)シェルフ SS910×P1590×4段 - TGK(東京硝子器械)
幅(mm)910奥行(mm)310内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
TGK品番
型式
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02817972910×P1590×4段1590115-58-30-02SS910・P1590307×910×1587
58,000
57,420
63,162(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02818033910×P1590×5段1590115-58-30-08SS910・P1590307×910×1587
67,500
66,825
73,508(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02817981910×P1900×4段1900115-58-30-03SS910・P1900307×910×1892
62,000
61,380
67,518(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02818042910×P1900×5段1900115-58-30-09SS910・P1900307×910×1892
71,500
70,785
77,864(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02818575910×PS1590×4段1590115-58-31-02SSS910・PS1590307×910×1587
108,000
106,920
117,612(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02818636910×PS1590×5段1590115-58-31-08SSS910・PS1590307×910×1587
128,000
126,720
139,392(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02818584910×PS1900×4段1900115-58-31-03SSS910・PS1900307×910×1892
112,000
110,880
121,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02818645910×PS1900×5段1900115-58-31-09SSS910・PS1900307×910×1892
132,000
130,680
143,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする