シェルフSUS46×107×139 4段

シェルフSUS46×107×139 4段 - TGK(東京硝子器械)

※棚間隔は25mm単位で調節できます。

奥行(mm)460仕様SUS304高級ステンレス製。錆を完全にシャットアウト。電解研磨仕上げ。三方枠はSSPと共通です。内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全36種類を絞り込む
高さ(mm)
幅(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
TGK品番
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02859315460×107×1390×4段13901070223-58-57-31460×1070×1390
142,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859342460×107×1390×5段13901070223-58-57-36460×1070×1390
171,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859324460×107×1590×4段15901070223-58-57-32460×1070×1590
145,200
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859351460×107×1590×5段15901070223-58-57-37460×1070×1590
174,200
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859333460×107×1900×4段19001070223-58-57-33460×1070×1900
151,200
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859367460×107×1900×5段19001070223-58-57-38460×1070×1900
180,200
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859376460×122×1390×4段13901220223-58-57-41460×1220×1390
154,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859403460×122×1390×5段13901220223-58-57-46460×1220×1390
186,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859385460×122×1590×4段15901220223-58-57-42460×1220×1590
157,200
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859412460×122×1590×5段15901220223-58-57-47460×1220×1590
189,200
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859394460×122×1900×4段19001220223-58-57-43460×1220×1900
163,200
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859421460×122×1900×5段19001220223-58-57-48460×1220×1900
195,200
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859437460×152×1390×4段13901520223-58-57-51460×1520×1390
220,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859464460×152×1390×5段13901520223-58-57-56460×1520×1390
268,500
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859446460×152×1590×4段15901520223-58-57-52460×1520×1590
223,200
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859473460×152×1590×5段15901520223-58-57-57460×1520×1590
271,700
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859455460×152×1900×4段19001520223-58-57-53460×1520×1900
229,200
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859482460×152×1900×5段19001520223-58-57-58460×1520×1900
277,700
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859491460×182×1390×4段13901820223-58-57-61460×1820×1390
246,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859525460×182×1390×5段13901820223-58-57-66460×1820×1390
301,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859507460×182×1590×4段15901820223-58-57-62460×1820×1590
249,200
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859534460×182×1590×5段15901820223-58-57-67460×1820×1590
304,200
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859516460×182×1900×4段19001820223-58-57-63460×1820×1900
255,200
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859543460×182×1900×5段19001820223-58-57-68460×1820×1900
310,200
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859193460×610×1390×4段1390610223-58-57-01460×610×1390
102,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859227460×610×1390×5段1390610223-58-57-06460×610×1390
121,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859202460×610×1590×4段1590610223-58-57-02460×610×1590
105,200
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859236460×610×1590×5段1590610223-58-57-07460×610×1590
124,200
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859211460×610×1900×4段1900610223-58-57-03460×610×1900
111,200
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859245460×610×1900×5段1900610223-58-57-08460×610×1900
130,200
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859254460×910×1390×4段1390910223-58-57-21460×910×1390
128,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859281460×910×1390×5段1390910223-58-57-26460×910×1390
153,500
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859263460×910×1590×4段1590910223-58-57-22460×910×1590
131,200
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859297460×910×1590×5段1590910223-58-57-27460×910×1590
156,700
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859272460×910×1900×4段1900910223-58-57-23460×910×1900
137,200
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859306460×910×1900×5段1900910223-58-57-28460×910×1900
162,700
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする