シェルフSUS61×107×139 4段

シェルフSUS61×107×139 4段 - TGK(東京硝子器械)

メタルマット…\520・床にポールの跡がつかない保護用マット。(SUS304製)・クランプ…\550・柱と柱をジョイントする補強金具。(クロームメッキ)・S型金具(SKA)…\220・棚を直角に連結したり、共有して横に連結する。(クロームメッキ)・デバイダー(高さ:210mm)・DB-31(クロームメッキ)\2000・DB-46(クロームメッキ)\2100・DB-61(クロームメッキ)\2600・棚の間仕切りとして使用。商品の区別、整理に便利。
※棚間隔は25mm単位で調節できます。

奥行(mm)610仕様SUS304高級ステンレス製。錆をシャットアウト。電解研磨仕上げ。三方枠はSSPと共通です。内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
TGK品番
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02859796610×107×1390×4段13901070223-58-58-31610×1070×1390
198,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859823610×107×1390×5段13901070223-58-58-36610×1070×1390
241,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859805610×107×1590×4段15901070223-58-58-32610×1070×1590
201,200
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859832610×107×1590×5段15901070223-58-58-37610×1070×1590
244,200
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859814610×107×1900×4段19001070223-58-58-33610×1070×1900
207,200
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859841610×107×1900×5段19001070223-58-58-38610×1070×1900
250,200
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859857610×122×1390×4段13901220223-58-58-41610×1220×1390
218,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859884610×122×1390×5段13901220223-58-58-46610×1220×1390
266,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859866610×122×1590×4段15901220223-58-58-42610×1220×1590
221,200
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859893610×122×1590×5段15901220223-58-58-47610×1220×1590
269,200
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859875610×122×1900×4段19001220223-58-58-43610×1220×1900
227,200
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859902610×122×1900×5段19001220223-58-58-48610×1220×1900
275,200
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859911610×152×1390×4段13901520223-58-58-51610×1520×1390
264,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859945610×152×1390×5段13901520223-58-58-56610×1520×1390
323,500
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859927610×152×1590×4段15901520223-58-58-52610×1520×1590
267,200
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859954610×152×1590×5段15901520223-58-58-57610×1520×1590
326,700
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859936610×152×1900×4段19001520223-58-58-53610×1520×1900
273,200
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859963610×152×1900×5段19001520223-58-58-58610×1520×1900
332,700
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859972610×182×1390×4段13901820223-58-58-61610×1820×1390
314,000
309,800
340,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02860006610×182×1390×5段13901820223-58-58-66610×1820×1390
386,000
379,800
417,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859981610×182×1590×4段15901820223-58-58-62610×1820×1590
317,200
309,800
340,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02860015610×182×1590×5段15901820223-58-58-67610×1820×1590
389,200
379,800
417,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859997610×182×1900×4段19001820223-58-58-63610×1820×1900
323,200
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02860024610×182×1900×5段19001820223-58-58-68610×1820×1900
395,200
389,800
428,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859613610×610×1390×4段1390610223-58-58-01610×610×1390
130,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859647610×610×1390×5段1390610223-58-58-06610×610×1390
156,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859622610×610×1590×4段1590610223-58-58-02610×610×1590
133,200
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859656610×610×1590×5段1590610223-58-58-07610×610×1590
159,200
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859631610×610×1900×4段1900610223-58-58-03610×610×1900
139,200
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859665610×610×1900×5段1900610223-58-58-08610×610×1900
165,200
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859674610×760×1390×4段1390760223-58-58-11610×760×1390
138,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859701610×760×1390×5段1390760223-58-58-16610×760×1390
166,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859683610×760×1590×4段1590760223-58-58-12610×760×1590
141,200
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859717610×760×1590×5段1590760223-58-58-17610×760×1590
169,200
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859692610×760×1900×4段1900760223-58-58-13610×760×1900
147,200
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859726610×760×1900×5段1900760223-58-58-18610×760×1900
175,200
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859735610×910×1390×4段1390910223-58-58-21610×910×1390
150,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859762610×910×1390×5段1390910223-58-58-26610×910×1390
181,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859744610×910×1590×4段1590910223-58-58-22610×910×1590
153,200
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859771610×910×1590×5段1590910223-58-58-27610×910×1590
184,200
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859753610×910×1900×4段1900910223-58-58-23610×910×1900
159,200
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02859787610×910×1900×5段1900910223-58-58-28610×910×1900
190,200
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする