棚 MSS

棚 MSS - TGK(東京硝子器械)

耐錆・耐薬品性にすぐれ、衛生管理が最重視されるクリーンな環境での使用に最適です。
高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫などの過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。
細かで不安定な物品の収納・保管に最適で、作業性にもすぐれます。
棚1段(間口1220mm)当り180kgの耐荷重(分散荷重)を発揮します。
棚板コーナー部はSUS304ステンレスダイキャスト製。棚板四方はソリや歪みに強い折曲げ2層構造。
組立ての容易さ、棚板の増減や高さ調整の自在さ、キャスターやドーリーによる可動性など、基本的な特徴はスーパーエレクターシェルフと同等です。
※同一サイズのユニット内で、棚板との併用も可能です。

仕様棚板:SUS304(18-8)製1.2mm厚平板、#4バフ研磨仕上げ(四方に折曲げ2層構造および5mm高の縁取り加工)・ポール:SUS304(18-8)製・互換性:ステンレスエレクターシェルフ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
型式
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02819652MSS760S×PS1590×4段115-58-33-02MSS760S・PS1590461×759×1587
182,000
180,180
198,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02819661MSS760S×PS1900×4段115-58-33-03MSS760S・PS1900461×759×1892
186,000
184,140
202,554(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02819686MSS910S×PS1590×4段115-58-33-05MSS910S・PS1590461×911×1587
194,000
192,060
211,266(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02819695MSS910S×PS1900×4段115-58-33-06MSS910S・PS1900461×911×1892
198,000
196,020
215,622(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02819713MSS1220S×PS1590×4段115-58-33-08MSS1220S・PS1590461×1213×1587
216,000
213,840
235,224(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02819722MSS1220S×PS1900×4段115-58-33-09MSS1220S・PS1900461×1213×1892
220,000
217,800
239,580(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02819747MSS1520S×PS1590×4段115-58-33-11MSS1520S・PS1590461×1519×1587
236,000
233,640
257,004(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02819756MSS1520S×PS1900×4段115-58-33-12MSS1520S・PS1900461×1519×1892
240,000
237,600
261,360(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02819774MSS760S×PS1590×5段115-58-33-14MSS760S・PS1590461×759×1587
220,500
218,295
240,125(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02819783MSS760S×PS1900×5段115-58-33-15MSS760S・PS1900461×759×1892
224,500
222,255
244,481(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02819801MSS910S×PS1590×5段115-58-33-17MSS910S・PS1590461×911×1587
235,500
233,145
256,460(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02819817MSS910S×PS1900×5段115-58-33-18MSS910S・PS1900461×911×1892
239,500
237,105
260,816(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02819835MSS1220S×PS1590×5段115-58-33-20MSS1220S・PS1590461×1213×1587
263,000
260,370
286,407(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02819844MSS1220S×PS1900×5段115-58-33-21MSS1220S・PS1900461×1213×1892
267,000
264,330
290,763(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02819862MSS1520S×PS1590×5段115-58-33-23MSS1520S・PS1590461×1519×1587
288,000
285,120
313,632(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02819871MSS1520S×PS1900×5段115-58-33-24MSS1520S・PS1900461×1519×1892
292,000
289,080
317,988(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする