曜日別特売

真空デシケーター

真空デシケーター - TGK(東京硝子器械)
(1件のレビュー)

2.6kPaの真空に24時間耐えます。
本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。
本体の溝に使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。
PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。
真空バルブ、O-リングはデシケーターにセットされていますが、中板は別売になります。

材質PP製内容量1個
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
※中板は別売になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
高さ(mm)
TGK品番
全高(mm)
最大外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02847573#550150190198-19-45-01(コック上まで)195173
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
02847582#230200230198-19-45-02(コック上まで)240235
18,920
取扱い終了
02847591#554250300198-19-45-03(コック上まで)295282
23,830
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02847582#23076249304230#230 真空デシケーター PP製 Kartell(カルテル) 76249304真空デシケーター PP製Kartell(カルテル)1個
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました
02847591#55476249313554#554 真空デシケーター PP製 Kartell(カルテル) 76249313真空デシケーター PP製Kartell(カルテル)1個
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02847591
2009-09-06
用途: 研究用で、溶媒の脱気などに使っています。
有限会社ティージーエーエル

耐久性などは不明ですが、安くて丈夫そう。
イタリア製には思えないできあがりです。
コックが外れやすくなくなりそうですがちゃんと予備がついているのも笑えます。

2が参考にしています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする