PanaVise
パナバイス #301
(1件のレビュー)
標準型ヘッド303型と標準型ベース300型との組合せです。
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
57
型式
301
高さ(mm)
約170
仕様
360度回転、180度傾斜ベースの隙径57mm
質量(kg)
約1.2
TGK品番
990-58-25-02
アズワン品番
8-074-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03032023
301
¥
20,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください