TGK(東京硝子器械)
ヘックスプローブドライバーセット3602
極小T3ネジに対応します。
TGK品番
528-54-54-03
型式
3602
スペース
T3-T6ビット・T4-T7ビット・T5-T8ビット・ハンドル(黄)
質量(g)
94
内容
差替3本組(6種類)
グリップ径(Φmm)
110×20
材質(軸)
ポリプロピレン+エラストマー樹脂
商品構成
セット品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02919691
528-54-54-03
トルクス(ヘックスローブ)
110
¥
2,500
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください