曜日別特売

Fine 強力型スターラー F-205D

Fine 強力型スターラー F-205D - TGK(東京硝子器械)

強磁力6000Gと上方向への磁力線カバー採用の撹拌機構で背の低い高粘度撹拌を実現しました。
デジタル表示で撹拌速度の再現性が持てます。

モーターDCブラシレスモータ質量(kg)3.8付属品撹拌子40mm1個外形寸法(mm)277×286×80H回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz型式F-205DTGK品番692-63-07-24撹拌容量(mL)100~20000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06663903692-63-07-24
106,500
99,980
109,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする