曜日別特売

Fine 多連式スターラー F-604N

Fine 多連式スターラー F-604N - TGK(東京硝子器械)

電磁ブレーキで低速が安定。
くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。
時間の経過につれ若干の回転変動があります。
天板上に発熱はありません。
8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台

質量(kg)5外形寸法(mm)306×335×90HTGK品番692-63-08-01型式F-604N種類4連仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02962477692-63-08-01
109,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする