曜日別特売

Fine 多連式スターラー F-624N

Fine 多連式スターラー F-624N - TGK(東京硝子器械)

DC小型モーター式。
低速回転域から安定した回転が得られます。
電力のロスが少なく発熱がありません。

質量(kg)3.8外形寸法(mm)306×336×57HTGK品番692-63-08-03型式F-624N種類4連仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02962495692-63-08-03
117,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする