TGK(東京硝子器械)
Fine 標準型スターラー F-301N
DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。
回転数(min
-1
[r.p.m])
100~1800
型式
F-301N
TGK品番
692-63-07-10
仕様
電源:AC100V 50/60Hz 0.5A・モーター:DCモーター・プレート材質:ステンレス・外形寸法:173×170×57Hmm・重量:約1kg・付属品:撹拌子30mm 1個
付属品
撹拌子30mm×1
質量(kg)
約1
外形寸法(mm)
176×170×57
電源
AC100V 50/60Hz 0.2A
モーター
DC形
材質(プレート)
ステンレス
撹拌容量(mL)
100~5000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02962416
692-63-07-10
¥
29,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください