ADVANTEC
マグネチックスターラー SRS011/016AA
希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。
外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーター
くまとり形
プレート寸法(mm)
67×100
外形寸法(mm)
72×155×75H
回転数(min
-1
[r.p.m])
100~1500
電源
AC100V
撹拌容量(mL)
30~500
質量(kg)
約0.85
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
周波数(Hz)
TGK品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06669056
SRS011AA
50
567-63-23-16
¥
18,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
06669065
SRS016AA
60
567-63-23-17
¥
17,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください