曜日別特売

マグネチックスターラー SRS111/116AA

マグネチックスターラー SRS111/116AA - ADVANTECマグネチックスターラー SRS111/116AA - ADVANTEC
(2件のレビュー)

希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。
外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。

モーターくまとり形プレート寸法(mm)110×110外形寸法(mm)110×160×70H回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V質量(kg)約1撹拌容量(mL)30~1000内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品状態
周波数(Hz)
TGK品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06669074SRS111AA-50567-63-23-18
18,40017,980
17,980
19,778(税込)
当日出荷
06669083SRS116AA-60567-63-23-19
18,40017,980
17,980
19,778(税込)
当日出荷
73549257SRS111AA【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)50-
18,40017,980
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06669074
2017-10-08
用途: 塗装

使用している塗装液体が意外と粘着率が高いせいか物足りないですね。私が考えていたのが5リッター位の撹拌ですので
撹拌因子がもっと大きなものでもっとパワフルなものがあればいいのですが?

1が参考にしています
対象商品 : 06669074
2015-12-17
用途: 製造時に使用

以前使用していた物の最新版でしたので、使い勝手もよく製造時に重宝しております。
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
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする