アサヒ理化製作所
パワースターラー AMG-S
強磁力のマグネチックスターラーです。高粘度の試料やマントルヒーター内の溶液などを攪拌出来ます。
撹拌容量(L)
0.05~10
回転数(min
-1
[r.p.m])
50~2300
モーター
DC80W
電源
AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×220×80
質量(g)
900
TGK品番
061-63-08-55
型式
AMG-S
撹拌容量(mL)
50~10000
磁力
4000G
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02812293
AMG-S
¥
90,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください