曜日別特売

マグネスター おにぎりくん MX-1

マグネスター おにぎりくん MX-1 - SIBATA(柴田科学)マグネスター おにぎりくん MX-1 - SIBATA(柴田科学)

・三角形ボディで、省スペースを実現。回転範囲は幅広いレンジを持っています。
・滴定をはじめ、一般撹拌用などの用途に対応します。
・底部のトリマーの調整により、50・60Hz地域のどちらにも対応できます。(出荷時は50Hzにしてあります。)

電源
AC100V 50/60Hz(底部のトリマー調整による)
0.5A
撹拌容量(mL)500回転数(min-1[r.p.m])150~1500型式MX-1TGK品番371-63-17-12付属品PTFEコート撹拌子(Φ8×35)1個プレート寸法(mm)80Φ本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)126×145×65質量(kg)約0.6モーターくまとり型 2極内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02895006050610-02
12,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする