TGK(東京硝子器械)
ミニミキサー
微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽に撹拌ができます。省スペース形で騒音もなく、移動も楽です。
用途
マイクロチューブ専用
回転数(min
-1
[r.p.m])
2850
仕様
外形寸法:82×120×113Hmm・電源:AC100V 50/60Hz・重量:1kg
TGK品番
692-63-40-02
型式
N-40M-1
モーター
くまとり形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02962653
N-40M-1
¥
34,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください